EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 40A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289977
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899776
Sonepar Artikelnummer
120134715
Hersteller Artikelnummer
289977
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-40A
Hersteller Artikel Nr.:
289977
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.145 kg


