EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 40A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289974
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082899745
Sonepar Artikelnummer
120134712
Hersteller Artikelnummer
289974
Hersteller Typ
Z-SLS/B-40A
Hersteller Artikel Nr.:
289974
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.145 kg


