EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 50A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269003
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082690038
Sonepar Artikelnummer
120134554
Hersteller Artikelnummer
269003
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-50A
Hersteller Artikel Nr.:
269003
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.148 kg


