EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 50A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268992
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082689926
Sonepar Artikelnummer
120055863
Hersteller Artikelnummer
268992
Hersteller Typ
Z-SLS/B-50A
Hersteller Artikel Nr.:
268992
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.148 kg


