Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungsunterteil 1p D01 (E14) 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungsunterteil 1p D01 (E14) 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFPCD01

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85363010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590510868

Sonepar Artikelnummer

121269326

Hersteller Artikelnummer

SFPCD01

Hersteller Typ

1 P FUSE BASE COVER D01

Hersteller Artikel Nr.:

SFPCD01

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsabdeckung, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC