Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungsunterteil 1p DII (E27) 25A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungsunterteil 1p DII (E27) 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFPRD27

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85363010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590510882

Sonepar Artikelnummer

121269328

Hersteller Artikelnummer

SFPRD27

Hersteller Typ

1 P FUSE BASE COV DII/E27

Hersteller Artikel Nr.:

SFPRD27

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.010 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsabdeckung, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC, E27