Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNGSUNTERTEIL D01 E14 3P 400V

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNGSUNTERTEIL D01 E14 3P 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TFN01C

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590513876

Sonepar Artikelnummer

121240593

Hersteller Artikelnummer

TFN01C

Hersteller Typ

TFN01C

Hersteller Artikel Nr.:

TFN01C

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Montageart:

Schraubbefestigung

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.199 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, geeignet für Anschlussleitungen 1,5 - 4 mm2, für Sicherungseinsätze Größe D01, E18. Inkl. Berührungsschutzdeckel: