EATON - SICHERUNGSUNTERTEIL D02 E18 1POL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FN02C
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590498951
Sonepar Artikelnummer
121240073
Hersteller Artikelnummer
FN02C
Hersteller Typ
FN02C
Hersteller Artikel Nr.:
FN02C
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.000 kg


