EATON - Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, geeignet für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TFN02C
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590513883
Sonepar Artikelnummer
120802217
Hersteller Artikelnummer
TFN02C
Hersteller Typ
SICHERUNGSUNTERTEIL D02 E18 3P 400V
Hersteller Artikel Nr.:
TFN02C
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.271 kg


