EATON - Sicherungsunterteil S000, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170H1007
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590439107
Sonepar Artikelnummer
120925292
Hersteller Artikelnummer
170H1007
Hersteller Typ
170H1007
Hersteller Artikel Nr.:
170H1007
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.316 kg
Sicherungszubehör, Sicherungssockel, superflink, 400A, AC 1000 V, DIN 00, DIN 000, DIN, IEC, zentral fixiertes Sicherungsunterteil (80 mm), DIN 43653, IEC 60269-4


