EATON - Sicherungsunterteil, superflink, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, 80 mm Stichmaß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170H3004
Baugröße - sonstige
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Steckverbinder M10
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590439138
Sonepar Artikelnummer
120802038
Hersteller Artikelnummer
170H3004
Hersteller Typ
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653
Hersteller Artikel Nr.:
170H3004
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Steckverbinder M10
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.339 kg


