EATON - Sicherungsverbindung, LV, 100 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100NHG000B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428019
Sonepar Artikelnummer
120802016
Hersteller Artikelnummer
100NHG000B-400
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 100 A 400 V GG/GL 00
Hersteller Artikel Nr.:
100NHG000B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.131 kg


