EATON - Sicherungsverbindung, LV, 100 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100NHG000BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428033
Sonepar Artikelnummer
120925286
Hersteller Artikelnummer
100NHG000BI
Hersteller Typ
100NHG000BI
Hersteller Artikel Nr.:
100NHG000BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.4 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.094 kg


