EATON - Sicherungsverbindung, LV, 1000 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, Einzelanzeige, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590427494
Sonepar Artikelnummer
120802015
Hersteller Artikelnummer
1000NHG4G
Hersteller Typ
500 V 1000 A NH4 SICHERUNG GG
Hersteller Artikel Nr.:
1000NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.196 kg


