EATON - Sicherungsverbindung, LV, 125 A, AC 400 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125NHG00B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590429900
Sonepar Artikelnummer
120802022
Hersteller Artikelnummer
125NHG00B-400
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 125 A 400 V GG/GL 00
Hersteller Artikel Nr.:
125NHG00B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg


