EATON - Sicherungsverbindung, LV, 2 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2NHG000B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590472791
Sonepar Artikelnummer
120401571
Hersteller Artikelnummer
2NHG000B
Hersteller Typ
NH FUSE 2A 500V GG/GL SIZE 000
Hersteller Artikel Nr.:
2NHG000B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.131 kg


