EATON - Sicherungsverbindung, LV, 200 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200NHG1BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590467261
Sonepar Artikelnummer
120925313
Hersteller Artikelnummer
200NHG1BI
Hersteller Typ
200NHG1BI
Hersteller Artikel Nr.:
200NHG1BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.407 kg


