EATON - Sicherungsverbindung, LV, 25 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25NHG000BI-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590470995
Sonepar Artikelnummer
120802107
Hersteller Artikelnummer
25NHG000BI-400
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 25A 400 V GG/GL GR 000
Hersteller Artikel Nr.:
25NHG000BI-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.1 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg


