EATON - Sicherungsverbindung, LV, 250 A, AC 400 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250NHG1B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590469647
Sonepar Artikelnummer
120802105
Hersteller Artikelnummer
250NHG1B-400
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 250 A 400V GG/GL GR 1
Hersteller Artikel Nr.:
250NHG1B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.407 kg


