EATON - Sicherungsverbindung, LV, 315 A, AC 440 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315NHG1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590476423
Sonepar Artikelnummer
120802110
Hersteller Artikelnummer
315NHG1B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 315 A 440 V GG/GL GR 1
Hersteller Artikel Nr.:
315NHG1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.424 kg


