EATON - Sicherungsverbindung, LV, 40 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40NHG01B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH01
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590480352
Sonepar Artikelnummer
120802120
Hersteller Artikelnummer
40NHG01B-400
Hersteller Typ
NH FUSE 40A 400V GG/GL SIZE 01
Hersteller Artikel Nr.:
40NHG01B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.295 kg


