EATON - Sicherungsverbindung, LV, 400 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400NHG2BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590479806
Sonepar Artikelnummer
120925317
Hersteller Artikelnummer
400NHG2BI
Hersteller Typ
400NHG2BI
Hersteller Artikel Nr.:
400NHG2BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.659 kg


