EATON - Sicherungsverbindung, LV, 450 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450NHG3B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590480727
Sonepar Artikelnummer
120505728
Hersteller Artikelnummer
450NHG3B
Hersteller Typ
NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3
Hersteller Artikel Nr.:
450NHG3B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
33 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.139 kg


