EATON - Sicherungsverbindung, LV, 50 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50NHG02B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH02
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590483353
Sonepar Artikelnummer
120802129
Hersteller Artikelnummer
50NHG02B-400
Hersteller Typ
NH FUSE 50A 400V GG/GL SIZE 02
Hersteller Artikel Nr.:
50NHG02B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH02
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.5 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.427 kg


