EATON - Sicherungsverbindung, LV, 500 A, AC 400 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500NHG3B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590482752
Sonepar Artikelnummer
120802126
Hersteller Artikelnummer
500NHG3B-400
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 500 A 400 V GG/GL GR 3
Hersteller Artikel Nr.:
500NHG3B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.140 kg


