EATON - Sicherungsverbindung, LV, 500 A, AC 440 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500NHG2B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590482738
Sonepar Artikelnummer
120802125
Hersteller Artikelnummer
500NHG2B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 500 A 500 V GG/GL GR 2
Hersteller Artikel Nr.:
500NHG2B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.659 kg


