EATON - Sicherungsverbindung, LV, 630 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, Einzelanzeige, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590484923
Sonepar Artikelnummer
120802132
Hersteller Artikelnummer
630NHG4G
Hersteller Typ
500V 630A NH4 FUSE GG
Hersteller Artikel Nr.:
630NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.173 kg


