EATON - Sicherungsverbindung, LV, 800 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, Einzelanzeige, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590490337
Sonepar Artikelnummer
120802140
Hersteller Artikelnummer
800NHG4G
Hersteller Typ
500 V 800 A NH4 SICHERUNG AG
Hersteller Artikel Nr.:
800NHG4G
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
68 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.183 kg


