EATON - Sicherungsverbindung, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100NHG00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428064
Sonepar Artikelnummer
120802017
Hersteller Artikelnummer
100NHG00B
Hersteller Typ
SICHERUNG NH 00 GG 100 A 500 V D.I.
Hersteller Artikel Nr.:
100NHG00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.200 kg


