EATON - Sicherungsverbindung, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160NHG1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590437370
Sonepar Artikelnummer
120802032
Hersteller Artikelnummer
160NHG1B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 160 AMP 500 V GG 1 D
Hersteller Artikel Nr.:
160NHG1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.402 kg


