EATON - Sicherungsverbindung, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250NHG2B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590469739
Sonepar Artikelnummer
120802106
Hersteller Artikelnummer
250NHG2B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 250 A 500 V GG GR 2 DU
Hersteller Artikel Nr.:
250NHG2B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.651 kg


