EATON - Sicherungsverbindung, Niederspannung, 355 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 355NHG3B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590477543
Sonepar Artikelnummer
120802113
Hersteller Artikelnummer
355NHG3B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 355 AMP 500 V GG GR 3D
Hersteller Artikel Nr.:
355NHG3B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.140 kg


