EATON - Sicherungsverbindung, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50NHG00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590483230
Sonepar Artikelnummer
120802128
Hersteller Artikelnummer
50NHG00B
Hersteller Typ
NH-SICHERUNG 50 A 500 V GG GR 00
Hersteller Artikel Nr.:
50NHG00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.200 kg


