Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Signalglocke, 12VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Signalglocke, 12VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167394

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081639212

Sonepar Artikelnummer

120318287

Hersteller Artikelnummer

167394

Hersteller Typ

ASBELL12

Hersteller Artikel Nr.:

167394

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.3 A

Mit Funksteuerung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.040 kg

Klingeln werden typischerweise im Wohnungsbau und im Nicht-Wohnungsbau verwendet, Büros, Banks, etc Sie dienen zur Meldung von Alarmzuständen oder zur allgemeinen akustischen Signalisierung. Diese Geräte werden als Installationseinbaugeräte in Verteilern eingesetzt. Sie sind für den Kurzzeitbetrieb nach IEC 62080 ausgelegt. Platzsparende Bauweise von nur einer Teilungseinheit. Sicherer Geräteschutz durch PTC zum Schutz gegen Überlast und Kurzschlüsse.