Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Signalsaeule RAG 24V LED incl. Basis,40m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Signalsaeule RAG 24V LED incl. Basis,40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173981

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081704415

Sonepar Artikelnummer

121277724

Hersteller Artikelnummer

173981

Hersteller Typ

SL4-100-L-RAG-24LED

Hersteller Artikel Nr.:

173981

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

341 mm

Funktion Rundumlicht:

Nein

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Funktion Akustisch:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Breite:

72 mm

Tiefe:

72 mm

Außendurchmesser:

43 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.251 kg

Komplettgerät, rot-orange-grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm