EATON - Signalsäule/24VACDC/RYG/100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-400197
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082954390
Sonepar Artikelnummer
121152568
Hersteller Artikelnummer
EP-400197
Hersteller Typ
SLC-100-RYG-AP-24UC
Hersteller Artikel Nr.:
EP-400197
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Lautstärke:
70 dB
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
291 mm
Funktion Rundumlicht:
Nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Funktion Akustisch:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
61 mm
Tiefe:
70 mm
Außendurchmesser:
61 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.230 kg


