EATON - Signalsäule/24VACDC/RYG/22loch/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-400196
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082954383
Sonepar Artikelnummer
121152567
Hersteller Artikelnummer
EP-400196
Hersteller Typ
SLC-M22-RYG-24UC
Hersteller Artikel Nr.:
EP-400196
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
193 mm
Funktion Rundumlicht:
Nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Funktion Akustisch:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
61 mm
Tiefe:
61 mm
Außendurchmesser:
61 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.195 kg


