Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sirene, 24VAC/DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sirene, 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167396

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081638932

Sonepar Artikelnummer

120507232

Hersteller Artikelnummer

167396

Hersteller Typ

ASSIR24

Hersteller Artikel Nr.:

167396

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 24 V

Stromaufnahme:

0.1 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.040 kg

Summer werden typischerweise im Wohnungsbau und im Zweckbau, in Büros, Banken usw. eingesetzt. Sie dienen zur Meldung von Alarmzuständen oder zur allgemeinen akustischen Signalisierung. Diese Geräte werden als Installationseinbaugeräte in Verteilern eingesetzt Sie sind für den Kurzzeitbetrieb nach IEC 62080 ausgelegt. Platzsparende Bauweise von nur einer Teilungseinheit Sicherer Geräteschutz durch PTC zum Schutz gegen Überlast und Kurzschlüsse