Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS TOP

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS TOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBH0013TTM8

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590336369

Sonepar Artikelnummer

121240002

Hersteller Artikelnummer

EBH0013TTM8

Hersteller Typ

EBH0013TTM8

Hersteller Artikel Nr.:

EBH0013TTM8

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0.064 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.08 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.999 kg

Sicherungszubehör, Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, horizontal, 60 mm Sammelschienenmontage, oberer Kabelanschluss, Kabelschuhklemme, Schrauben M8, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20