Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBH223TBW1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590409377

Sonepar Artikelnummer

121240032

Hersteller Artikelnummer

EBH223TBW1

Hersteller Typ

EBH223TBW1

Hersteller Artikel Nr.:

EBH223TBW1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0.16 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.08 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Kabeleinführung:

unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

5.290 kg

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, horizontal, 100 mm Sammelschienenmontage, unterer Kabelanschluss, V-Klemmen, Sicherungseinsätze NH2, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20