Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Size 3L PV Fuse Base

EATON
kopierenkopieren
EATON - Size 3L PV Fuse Base

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD3L-S-PV

  • Nennspannung - 1500 V

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590419130

Sonepar Artikelnummer

121240589

Hersteller Artikelnummer

SD3L-S-PV

Hersteller Typ

SD3L-S-PV

Hersteller Artikel Nr.:

SD3L-S-PV

Nennspannung:

1500 V

Montageart:

Schraubbefestigung

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.242 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, superflink, 500 A, DC 1500 V, 3L, UL, IEC, 3L PV Sicherungseinsätze, IEC 60269-1, Zubehör optional Sicherungsaufsteckgriff FEH1500