Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE00>100MM BRIDGE TERM+BRIDGE CLAMP

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE00>100MM BRIDGE TERM+BRIDGE CLAMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBF00230S8

  • Ausführung - Sicherungsunterteil

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590540308

Sonepar Artikelnummer

121239975

Hersteller Artikelnummer

EBF00230S8

Hersteller Typ

EBF00230S8

Hersteller Artikel Nr.:

EBF00230S8

Ausführung:

Sicherungsunterteil

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Ja

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.1 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.959 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsschiene, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, vertikal, 100 mm Sammelschienenmontage, S-Brückenklemmen, Schrauben M10, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60269-1, IP00