Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE00 185MM VER FSD V-TER W.OUT V-CLAM

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE00 185MM VER FSD V-TER W.OUT V-CLAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBV0033SV0

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590336147

Sonepar Artikelnummer

121240046

Hersteller Artikelnummer

EBV0033SV0

Hersteller Typ

EBV0033SV0

Hersteller Artikel Nr.:

EBV0033SV0

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.08 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

2.434 kg

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, vertikal, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, V-Anschlüsse ohne V-Klemmen, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20