EATON - SIZE00100MM VER FSD V-TER WITH V-CLAMPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBV0023TV1
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590336635
Sonepar Artikelnummer
121240044
Hersteller Artikelnummer
EBV0023TV1
Hersteller Typ
EBV0023TV1
Hersteller Artikel Nr.:
EBV0023TV1
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.1 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.307 kg


