Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE1&2 185MM VER FSD SCREW TER WITH NU

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE1&2 185MM VER FSD  SCREW TER WITH NU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBV233SM1

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590336680

Sonepar Artikelnummer

121240051

Hersteller Artikelnummer

EBV233SM1

Hersteller Typ

EBV233SM1

Hersteller Artikel Nr.:

EBV233SM1

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1, NH2

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.1 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

5.432 kg

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, vertikal, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, M10-Schrauben mit Einpressmutter, Sicherungsseinsätze NH1 und NH2, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30