Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE2>185MM SCREW TERM+PRESS NUTS M10

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE2>185MM SCREW TERM+PRESS NUTS M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBF2330M1

  • Ausführung - Sicherungsunterteil

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590334945

Sonepar Artikelnummer

121239983

Hersteller Artikelnummer

EBF2330M1

Hersteller Typ

EBF2330M1

Hersteller Artikel Nr.:

EBF2330M1

Ausführung:

Sicherungsunterteil

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1, NH2

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.1 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

2.778 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsschiene, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, 3P, IEC, vertikal, 185 mm Sammelschienenmontage, M10-Schrauben mit Einpressmutter, Sicherungsseinsätze NH1 und NH2, IEC 60269-1, IP20 (mit Abdeckhaube des Sicherungseinsatz)