Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SIZE3>185MM BUS>VER FSD>V-TERM+V-CLAMP

EATON
kopierenkopieren
EATON - SIZE3>185MM BUS>VER FSD>V-TERM+V-CLAMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBV333SV1

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590335577

Sonepar Artikelnummer

121240063

Hersteller Artikelnummer

EBV333SV1

Hersteller Typ

EBV333SV1

Hersteller Artikel Nr.:

EBV333SV1

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH3

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.08 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

6.253 kg

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, senkrecht, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, V-Klemmen, Sicherungseinsätze NH3, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30