EATON - SL/RZ 22011 CG-S(SET) ISO 7010 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354551
Mit Piktogramm - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Mit Leuchtmittel - Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539330035
Sonepar Artikelnummer
120801959
Hersteller Artikelnummer
40071354551
Hersteller Typ
40071354551
Hersteller Artikel Nr.:
40071354551
Mit Piktogramm:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
197 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
340 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056980
Gewicht:
0.920 kg


