EATON - SL/RZ 22021 CG-S (SET) ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354560
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP41
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329015
Sonepar Artikelnummer
120801960
Hersteller Artikelnummer
40071354560
Hersteller Typ
40071354560
Hersteller Artikel Nr.:
40071354560
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
30 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
197 mm
Höhe/Tiefe:
118 mm
Länge:
340 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.130 kg


