EATON - SL/RZ 51011 CG-S ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354570
Mit Piktogramm - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Mit Leuchtmittel - Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329022
Sonepar Artikelnummer
120801961
Hersteller Artikelnummer
40071354570
Hersteller Typ
40071354570
Hersteller Artikel Nr.:
40071354570
Mit Piktogramm:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
59.5 mm
Länge:
340 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056980
Gewicht:
0.520 kg


